Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Brecheisen gerade Schneide 1,80 m - Set 3 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Brecheisen gerade Schneide 1,80 m - Set 3 Stück
Schake Brecheisen gerade Schneide 1,80 m - Set 3 Stück
Artikel-Nr.:
     7588-SK-10197
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     10197
EAN/GTIN:
     4250384700478
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
brecheisen 1800mm
brecheisen

Das Schake Brecheisen ist eine sehr robuste Ausführung mit einer geraden Schneide und verfügt über eine angeschmiedete Spitze. Die Brechstange ist zudem aus Rundstahl gefertigt und in verschiedenenen Längenausführungen erhältlich.

Ausstattung Schake Brecheisen gerade Schneide 1,80 m - Set 3 Stück

  • Material: Rundstahl
  • Farbe: schwarz pulverbeschichtet
  • Länge: 1,80 m
  • Gewicht: 11,0 kg
  • Verpackungseinheit 3 Stück

Länge: 1,80 m
Gewicht: 33 kg
Durchmesser: Ø 30 mm

Weitere Suchbegriffe: schake brecheisen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
3
€ 8,50*
ab € 35,78*
€ 46,77*
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 53,59*
€ 69,25*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 53,53*
€ 69,27*
5 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 46,87*
€ 88,55*
Lager 7588
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 170,13*
€ 205,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,99*
€ 245,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,17*
€ 242,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,38*
€ 231,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,77*
€ 219,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 177,33*
€ 211,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 170,13*
€ 202,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 1.370,95*
Ähnlich
Schake
ab € 26,70*
Ähnlich
Schake
ab € 29,57*
Ähnlich
Schake
ab € 36,43*
Ähnlich
Schake
ab € 29,73*
Ähnlich
Schake
315522
ab € 4,71*
Ähnlich
Schake
311604
ab € 5,03*
Ähnlich
Schake
311606
ab € 6,14*
Ähnlich
Schake
311608
ab € 8,21*
Ähnlich
Schake
312504
ab € 9,96*
Ähnlich
Schake
ab € 23,07*
Ähnlich
Schake
ab € 26,50*
Ähnlich
Schake
ab € 14,58*
Ähnlich
Schake
ab € 19,24*
Ähnlich
Schake
ab € 21,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.