Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Erdnagel Stacheldraht Ø 16 mm - 750 mm - Set 5 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Schake Erdnagel Stacheldraht Ø 16 mm - 750 mm - Set 5 Stück
Schake Erdnagel Stacheldraht Ø 16 mm - 750 mm - Set 5 Stück
Artikel-Nr.:
     7588-SK-301607ST-S5
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     301607ST-S5
EAN/GTIN:
     4250384752835
Suchbegriffe:
Erdnägel
Stacheldraht
stacheldraht

Das Schake Erdnagel Stacheldraht Set beinhaltet 5 praktische Erdnägel mit angeschweißter Ringöse zum sicheren Einführen von Stacheldraht oder sonstigen Absperrdrähten. 

Ausstattung Schake Erdnagel Stacheldraht Ø 16 mm - 750 mm - Set 5 Stück

  • Material Rundeisen Ø 16 mm
  • Set 5 Stück
  • Länge 750 mm
  • Mit angeschweißter Ringöse Ø 74 mm außen / Ø 50 mm innen
  • Zum sicheren Einführen von Stacheldraht oder sonstigen Absperrdrähten (Art.-Nr. 3B156-4 / 3B165-5)
  • Mit angeschmiedeter Spitze
  • Ausführung Roh

Länge: 750 mm
Durchmesser: Ø 16 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,48*
€ 34,44*
Lager 7588
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 90,82*
€ 115,69*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 115,69*
€ 137,67
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 115,11*
€ 136,98
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 110,17*
€ 131,10
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 106,23*
€ 126,41
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 104,97*
€ 124,91
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 90,82*
€ 108,08
pro Satz
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 26,65*
Ähnlich
Schake
311604
ab € 5,05*
Ähnlich
Schake
311606
ab € 6,12*
Ähnlich
Schake
311608
ab € 8,20*
Ähnlich
Schake
312504
ab € 9,92*
Ähnlich
Schake
ab € 22,69*
Ähnlich
Schake
ab € 26,69*
Ähnlich
Schake
ab € 14,67*
Ähnlich
Schake
ab € 19,12*
Ähnlich
Schake
ab € 21,22*
Ähnlich
Schake
ab € 23,97*
Ähnlich
Schake
301405ST-S5
ab € 10,89*
Ähnlich
Schake
301606W-S5
ab € 6,82*
Ähnlich
Schake
302006W-S5
ab € 9,41*
Ähnlich
Schake
ab € 29,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.