Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Erdnagel Typ 5 Ø 16 mm - 600 mm - Set 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Erdnagel Typ 5 Ø 16 mm - 600 mm - Set 5 Stück
Schake Erdnagel Typ 5 Ø 16 mm - 600 mm - Set 5 Stück
Artikel-Nr.:
     7588-SK-301606W-S5
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     301606W-S5
EAN/GTIN:
     4250384752828
Suchbegriffe:
Erdnägel
erdnägel schake
erdnägel

Der Schake Erdnagel eignet sich für den vielseitigen Einsatz im Gerüstbau, Betonschalungen oder Bauzaunabstrebungen. Der um 90° abgewinkelte Kopf ermöglicht eine einfache Entfernung aus dem Erdreich.

Ausstattung Schake Erdnagel Typ 5 Ø 16 mm - 600 mm - Set 5 Stück

  • Durchmesser 16 mm
  • Länge 600 mm
  • Spitze auf 45° angespitzt
  • 90° abgewinkelter Kopf für einfaches Herrausziehen
  • Verpackungseinheit 5 Stück

Länge: 600 mm
Durchmesser: Ø 16 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 6,70*
€ 26,33*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,61*
€ 70,33*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 26,77*
Ähnlich
Schake
311604
ab € 5,04*
Ähnlich
Schake
311606
ab € 6,12*
Ähnlich
Schake
311608
ab € 8,19*
Ähnlich
Schake
312504
ab € 9,96*
Ähnlich
Schake
ab € 22,98*
Ähnlich
Schake
ab € 26,64*
Ähnlich
Schake
ab € 14,61*
Ähnlich
Schake
ab € 19,19*
Ähnlich
Schake
ab € 21,27*
Ähnlich
Schake
ab € 24,01*
Ähnlich
Schake
301405ST-S5
ab € 10,89*
Ähnlich
Schake
301607ST-S5
ab € 12,37*
Ähnlich
Schake
302006W-S5
ab € 9,40*
Ähnlich
Schake
ab € 29,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.