Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Gitterrohrmast 5,35 m - Komplettset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Gitterrohrmast 5,35 m - Komplettset
Schake Gitterrohrmast 5,35 m - Komplettset
Artikel-Nr.:
     7588-SK-353016-SET
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     353016-SET
EAN/GTIN:
     4250384760786
Suchbegriffe:
Gitterrohrmast
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung

Das Schake Gitterrohrmast-Set verfügt über alle Elemente für den Aufbau eines praktischen Gittermastes welcher sich beispielsweise für Ampelanlagen und große Beschilderungen eignet.

Ausstattung Schake Gitterrohrmast 5,35 m - Komplettset

  • Material Stahl verzinkt
  • Mit Dreikantmast 5,35 m
  • Grundplatte 450 x 450 mm mit Bohrungen für die Aufnahmen an Aufstellrahmen
  • Standrohre Ø 48 mm
  • Querrohre / Diagonalholme Ø 26 mm
  • Inklusive Adapterplatte zur Verbindung an Beton-Aufstellvorrichtung
  • Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
  • Inklusive Beton-Aufstellvorrichtung - 1000 kg
  • Mit 4 Gewindebolzen zur Anbringung von verschiedenen Adaptierungen
  • Statik mit Aufstellrahmen vorhanden

Höhe: 5,35 m
Gewicht: 1102,8 kg

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.033,19*
€ 1.620,04*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.559,11*
€ 1.719,97*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.719,97*
€ 2.046,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.698,86*
€ 2.021,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.630,59*
€ 1.940,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.593,06*
€ 1.895,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.559,11*
€ 1.855,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
35316A
ab € 22,38*
Ähnlich
Schake
ab € 12,39*
Ähnlich
Schake
ab € 42,50*
Ähnlich
Schake
ab € 224,74*
Ähnlich
Schake
ab € 546,88*
Ähnlich
Schake
ab € 402,39*
Ähnlich
Schake
ab € 424,07*
Ähnlich
Schake
ab € 27,34*
Ähnlich
Schake
ab € 124,26*
Ähnlich
Schake
ab € 525,67*
Ähnlich
Schake
353019
ab € 1.014,89*
Ähnlich
Schake
ab € 39,97*
Ähnlich
Schake
3F120-417-301ZB
ab € 1.295,37*
Ähnlich
Schake
ab € 335,77*
Ähnlich
Schake
ab € 330,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.