Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Gitterrohrmast 6,15 m für Aufstellrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Gitterrohrmast 6,15 m für Aufstellrahmen
Schake Gitterrohrmast 6,15 m für Aufstellrahmen
Artikel-Nr.:
     7588-SK-353017
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     353017
EAN/GTIN:
     4250384747053
Suchbegriffe:
Gitterrohrmast
schake gitterrohrmast

Der Schake Gitterrohrmast für den Aufstellrahmen verfügt über eine angeschweißte Grundplatte mit Bohrungen für die Aufnahme am Aufstellrahmen. Die Gittermasten eignen sich für Ampelanlagen und große Beschilderungen.

Ausstattung Schake Gitterrohrmast 6,15 m für Aufstellrahmen

  • Material: Stahl verzinkt
  • Ø 48 mm Standrohre
  • Querrohre / Diagonalholme 26 mm
  • mit angeschweißter Grundplatte 450 x 450 mm
  • mit Bohrungen für Aufnahme an Aufstellrahmen Art.- Nr. 35350
  • Statik mit Aufstellrahmen vorhanden
  • Gesamtlänge: 6,15 m
  • Gewicht: 110,0 kg

Höhe: 6,15 m
Gewicht: 104,2 kg

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 653,79*
€ 885,99*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 827,65*
€ 908,01*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 921,72*
€ 1.003,66*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.061,22*
€ 1.153,28*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.059,37*
€ 1.153,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,66*
€ 1.194,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 996,37*
€ 1.185,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,01*
€ 1.148,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,26*
€ 1.122,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 921,72*
€ 1.096,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
35316A
ab € 22,38*
Ähnlich
Schake
ab € 12,39*
Ähnlich
Schake
ab € 42,50*
Ähnlich
Schake
ab € 224,74*
Ähnlich
Schake
ab € 546,88*
Ähnlich
Schake
ab € 402,39*
Ähnlich
Schake
ab € 424,07*
Ähnlich
Schake
ab € 27,34*
Ähnlich
Schake
ab € 124,26*
Ähnlich
Schake
ab € 525,67*
Ähnlich
Schake
353019
ab € 1.014,89*
Ähnlich
Schake
ab € 39,97*
Ähnlich
Schake
3F120-417-301ZB
ab € 1.295,37*
Ähnlich
Schake
ab € 335,77*
Ähnlich
Schake
ab € 330,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.