Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Transportbox für Moblilzaunfüße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Transportbox für Moblilzaunfüße
Schake Transportbox für Moblilzaunfüße
Artikel-Nr.:
     7588-SK-3B231
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3B231
EAN/GTIN:
     4250384731939
Suchbegriffe:
Bauzaunfuß
Standelemente Bauzaun
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter

Die Schake Gitterbox wurde speziell entwickelt für den Transport und die Lagerung von Bauzaunfüßen. Die Transportbox aus Stahl eignet sich für die Aufnahme von bis zu 35 Stück Bauzaunfüßen aus Beton oder Recyclingmaterial. Für eine praktische Handhabung bei der Be- und Entladung der Transportbox kann eine Längsseite herausgenommen werden. Das Transportgestell kann sowohl auf der Langsseite, als auch auf der Kopfseite mit dem Stapler befahren werden. Zusätzlich kann die Gitterbox auch mit dem Kran auf der Baustelle versetzt werden.

Schake Transportbox für Mobilzaunfüße

  • Material Stahl verzinkt
  • 4 Seiten und Boden aus Stahlgitter Ø 4,0 mm
  • Eine Längenseite herausnehmbar zur Be- und Entladung
  • Verwendbar für bis zu 35 Bauzaunfüßen aus Beton oder Recyclingmaterial
  • Beladung: maximal 5 Füße nebeneinander und 7 Füße übereinander
  • Für beidseitigen Staplertransport geeignet
  • 4 angeschweißte Ösen für Kranbetrieb
  • Universell einsetzbar für Lagerung und Transport von Baumaterial und Werkzeug
  • Stapelbar
  • Lieferung ohne Bauzaunelemente und ohne Bauzaunfüße

Die Firma Schake bietet qualitativ hochwertige Absperrtechnik und Baugeräte "Made in Germany". Neben der Transportbox für Bauzaunfüße bietet Schake ein umfangreiches Sortiment an weiteren Stapelpaletten, Lager- und Transportpaletten.

Länge: 1,56 m
Breite: 1,00 m
Gewicht: 97,5 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 486,35*
€ 565,85*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 517,64*
€ 597,72*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 492,11*
€ 657,33*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 668,94*
€ 751,49*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 755,03*
€ 836,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,49*
€ 894,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,52*
€ 875,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,54*
€ 845,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,25*
€ 824,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,94*
€ 796,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 2.290,79*
Zubehör
Schake
ab € 2.819,14*
Zubehör
Schake
3B211-SET1
ab € 2.381,05*
Zubehör
Schake
3B211-SET3
ab € 2.871,48*
Zubehör
Schake
3B1230
ab € 61,29*
Zubehör
Schake
3B211K-SET1
ab € 2.436,60*
Zubehör
Schake
3B211K-SET3
ab € 2.965,37*
Zubehör
Schake
3F100
ab € 11,01*
Zubehör
Schake
3F110L
ab € 10,25*
Zubehör
Schake
ab € 446,77*
Zubehör
Schake
ab € 469,69*
Zubehör
Schake
3B1236H
ab € 69,66*
Zubehör
Schake
3B2036
ab € 78,53*
Zubehör
Schake
3B2036-500
ab € 84,44*
Zubehör
Schake
3B2036H
ab € 80,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.