Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Edelstahlpfosten UDP 70 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Edelstahlpfosten UDP 70 x 70 mm
Schake Edelstahlpfosten UDP 70 x 70 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-4070UZ
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4070UZ
EAN/GTIN:
     4250384705619
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Absperrpfosten von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Sperrpfosten können für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder zum Einsatz kommen.

Der Vierkantpfosten aus Edelstahl 70 x 70 mm kann als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Fahrbahnen und Sicherheitszonen, sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich eingesetzt werden.

Ausstattung Schake Edelstahlpfosten 4070 UDP 70 x 70 mm

  • Ausführung Umlegbar mit Profilzylinderschloss für Dübelbefestigung
  • Material Stahl Vierkantrohr - glasperlengestrahlt
  • Mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln - Made in Germany
  • Selbsteinrastende Verriegelung
  • Mit Bodenplatte 100 x 150 - Lochabstand 70 x 122 mm
  • 900 mm Überflur
  • Pfostenabschluss mit Flachkopf

Absperrpfosten als Sonderanfertigung in anderen Ausführungen oder RAL-Tönen können auf Wunsch angeboten werden. Nehmen sie hierzu bitte telefonisch Kontakt zu uns auf.

Höhe: 900 mm
Größe: 70 x 70 mm
Gewicht: 8 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 195,36*
€ 239,26*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 195,70*
€ 239,28*
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 179,14*
€ 240,67*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,15*
€ 242,08*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,09*
€ 279,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,78*
€ 332,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,55*
€ 327,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,45*
€ 303,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,23*
€ 297,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,09*
€ 272,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 16,32*
Zubehör
Schake
ab € 9,02*
Zubehör
Schake
ab € 24,23*
Zubehör
Schake
ab € 17,65*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,32*
Zubehör
Schake
ab € 6,84*
Zubehör
Schake
ab € 15,25*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,67*
Zubehör
Schake
ab € 4,33*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,32*
Zubehör
Schake
ab € 16,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.