Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Fahrradständer Rundbügel Stahl OD Ø 48 mm - 4 Einstellplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Fahrradständer Rundbügel Stahl OD Ø 48 mm - 4 Einstellplätze
Schake Fahrradständer Rundbügel Stahl OD Ø 48 mm - 4 Einstellplätze
Artikel-Nr.:
     7588-SK-426.40
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     426.40
EAN/GTIN:
     4250384750664
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer

Die Schake Reihenanlage ist ideal zum sicheren Abstellen von mehreren Fahrrädern, beispielsweise vor großen Wohnkomplexen oder Unviersitäten, auf öffentlichen Parkplätzen oder in Freizeitparks. Die Anlehnbügel bieten mehrere Punkte zum Gegenlehnen und garantieren daher auch bei Witterungseinflüssen eine hohe Standfestigkeit. Optional kann das Fahrrad mit Hilfe einer Kette an dem Anlehnbügel gegen Diebstahl gesichert werden.

Schake Fahrradständer Rundbügel Stahl OD Ø 48 mm - 4 Einstellplätze

  • Material: Stahlrohr Ø 48 mm
  • Höhe: 800 mm
  • Breite: 460 mm
  • Länge: 2800 mm für 4 Einstellplätze
  • Radabstand: 700 mm
  • für die ortsfeste Montage mit Bohrungen zum Aufdübeln

Länge: 2800 mm
Breite: 460 mm
Höhe: 800 mm

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 393,10*
€ 463,41*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,73*
€ 463,43*
16 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 425,22*
€ 500,55*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 392,31*
€ 514,41*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,79*
€ 546,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,01*
€ 649,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,24*
€ 642,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,54*
€ 625,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,85*
€ 604,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,79*
€ 551,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 394,56*
Ähnlich
Schake
ab € 396,28*
Ähnlich
Schake
ab € 373,74*
Ähnlich
Schake
ab € 206,21*
Ähnlich
Schake
ab € 294,15*
Ähnlich
Schake
ab € 379,48*
Ähnlich
Schake
ab € 285,98*
Ähnlich
Schake
ab € 311,15*
Ähnlich
Schake
ab € 211,58*
Ähnlich
Schake
ab € 443,00*
Ähnlich
Schake
ab € 470,40*
Ähnlich
Schake
ab € 330,24*
Ähnlich
Schake
ab € 556,14*
Ähnlich
Schake
ab € 587,13*
Ähnlich
Schake
ab € 291,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.