Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Absperrkette Kunststoff 6 mm gelb | schwarz - 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Absperrkette Kunststoff 6 mm gelb | schwarz - 25 m
Schake Absperrkette Kunststoff 6 mm gelb | schwarz - 25 m
Artikel-Nr.:
     7588-SK-430.06
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     430.06
EAN/GTIN:
     4250384708511
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette kunststoff gelb/schwar...
absperrketten kunststoff

Schake Absperrkette aus Kunstoff

  • 6 mm stark
  • Farbausführung gelb / schwarz
  • Packungseinheit 25

Länge: 25,00 m
Materialstärke: 6 mm
Gewicht: 0,1 kg

Weitere Suchbegriffe: absperrkette
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Meter
€ 4,90*
ab € 1,30*
€ 1,84*
2 Tage
200
25
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,53*
€ 2,02*
1 Tag
200
25
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,60*
€ 2,12*
6 Tage
170
1
pro Meter
€ 4,79*
ab € 1,42*
€ 2,18*
Lager 7588
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,53*
€ 56,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.