Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Rohrbügel Edelstahl OD Ø 48 mm - 1000 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Rohrbügel Edelstahl OD Ø 48 mm - 1000 x 800 mm
Schake Rohrbügel Edelstahl OD Ø 48 mm - 1000 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-449.12P
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     449.12P
EAN/GTIN:
     4250384728359
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anlehnbügel
Anlehnparker

Edelstahlbügel von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Rundbügel können für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder zum Einsatz kommen.

Der Rohrbügel aus Edelstahl Ø 48 mm kann zum Schutz vor Gefahren, zum Absichern von Bürgersteigen und als Begrenzung vor Bäumen oder Beeten eingesetzt werden.

Ausstattung Schake Edelstahlbügel Ø 48 mm

  • Ausführung Ortsfest für Dübelbefestigung
  • Material Edelstahlrohr - Oberfläche geschliffen
  • Mit Bodenplatte Ø 120 x 5 mm
  • ohne Querholm
  • Gesamthöhe ca. 800 mm
  • Oberer Abschluss Ecken abgerundet

Absperrpfosten als Sonderanfertigung in anderen Ausführungen oder RAL-Tönen können auf Wunsch angeboten werden. Nehmen sie hierzu bitte telefonisch Kontakt zu uns auf.

Breite: 1000 mm
Höhe: 800 mm
Gewicht: 8,2 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 215,86*
€ 266,63*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 216,54*
€ 266,65*
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 216,33*
€ 266,86*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,47*
€ 291,66*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,46*
€ 339,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,81*
€ 404,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,43*
€ 401,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,15*
€ 378,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,64*
€ 374,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,46*
€ 332,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 253,05*
Zubehör
Schake
ab € 277,01*
Zubehör
Schake
ab € 180,24*
Zubehör
Schake
ab € 199,21*
Zubehör
Schake
ab € 154,65*
Zubehör
Schake
ab € 164,55*
Zubehör
Schake
ab € 32,67*
Zubehör
Schake
ab € 15,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.