Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Anlehnbügel Edelstahl Bogen OD Ø 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Anlehnbügel Edelstahl Bogen OD Ø 48 mm
Schake Anlehnbügel Edelstahl Bogen OD Ø 48 mm
Schake Anlehnbügel Edelstahl Bogen OD Ø 48 mm
Schake Anlehnbügel Edelstahl Bogen OD Ø 48 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-449.50P
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     449.50P
EAN/GTIN:
     4250384728335
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Edelstahl-Fittings

Der Fahrradanlehnbügel aus Edelstahl eignet sich optimal zum Abstellen von Fahrrädern und überzeugt mit einem schönen sowie funktionellen Design.

Ausstattung Schake Anlehnbügel Edelstahl OD Ø 48 mm

  • Material Edelstahl Ø 48 mm
  • Oberfläche geschliffen
  • Ausführung ortsfest für Dübelbefestigung
  • Mit Bodenplatte Ø 120 mm
  • Lochkreis Ø 94 mm
  • 3 Bohrungen Ø 14 mm
  • Gesamtbreite ca. 1400 mm
  • Höhe Überflur ca. 850 mm

Breite: 1400 mm
Höhe: 850 mm
Gewicht: 8,2 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 294,67*
€ 338,64*
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 278,04*
€ 338,66*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,64*
€ 354,61*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 335,76*
€ 384,13*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,37*
€ 417,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,95*
€ 497,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,71*
€ 495,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,45*
€ 480,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,83*
€ 466,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,37*
€ 435,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 141,29*
Zubehör
Schake
ab € 135,57*
Zubehör
Schake
ab € 167,42*
Zubehör
Schake
ab € 199,26*
Zubehör
Schake
ab € 155,28*
Zubehör
Schake
ab € 228,26*
Zubehör
Schake
ab € 197,82*
Zubehör
Schake
ab € 183,67*
Zubehör
Schake
ab € 222,24*
Zubehör
Schake
ab € 174,56*
Zubehör
Schake
ab € 262,52*
Zubehör
Schake
ab € 216,84*
Zubehör
Schake
ab € 234,21*
Zubehör
Schake
ab € 193,91*
Zubehör
Schake
ab € 259,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.