Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Stapelpalette RR 57 Gr. 2 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Stapelpalette RR 57 Gr. 2 verzinkt
Schake Stapelpalette RR 57 Gr. 2 verzinkt
Artikel-Nr.:
     7588-SK-50120-0
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     50120-0
EAN/GTIN:
     4250384755546
Suchbegriffe:
Stapel-Paletten
Stapelpaletten
stapelpaletten

Schake Stapelpalette verzinkt

Die Schake Stapelpalette, für den universellen Einsatz in der Lagertechnik von Langwaren. Durch die speziellen Tulpenfüße lassen sich die Paletten standsicher stapeln. Sie sind sowohl für Stapler- und Hubwagenverkehr als auch für Kranbetrieb geeignet.

Ausstattung Schake Stapelpalette verzinkt

  • Füllmaße 1,29 m x 0,69 m x 0,72 m
  • Standrohr aus Rundrohr Ø 57 mm
  • Querholme aus Rundrohr Ø 48,3 mm
  • Mit zusätzlichem, mittig angeschweißtem Querholm
  • Belastbarkeit bis zu 1,5 t

Länge: 1,40 m
Breite: 0,80 m
Höhe: 0,88 m

Weitere Suchbegriffe: Schake, Scharke, Palette, Paletten, Lager Palette, Lager Paletten, Lagerpalette, Lagerpaletten, Rohrpalette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 137,39*
€ 172,64*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,37*
€ 226,62*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,62*
€ 269,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,84*
€ 263,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,59*
€ 250,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,60*
€ 243,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,37*
€ 217,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 693,39*
Ähnlich
Schake
ab € 688,48*
Ähnlich
Schake
ab € 250,19*
Ähnlich
Schake
ab € 174,36*
Ähnlich
Schake
ab € 221,43*
Ähnlich
Schake
ab € 213,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.