Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Zurrgurt zweiteilig 400|800 daN - 25 mm breit - 4,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Zurrgurt zweiteilig 400|800 daN - 25 mm breit - 4,00 m
Schake Zurrgurt zweiteilig 400|800 daN - 25 mm breit - 4,00 m
Artikel-Nr.:
     7588-SK-50252-4P1
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     50252-4P1
EAN/GTIN:
     4250384731403
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Der Schake Zurrgurt zweiteilig mit Ratsche nach DIN EN 12195-2 dient dem Sichern von Transportgütern in Lkws oder Transportern.

Ausstattung Schake Zurrgurt zweiteilig 400|800 daN - 25 mm breit

  • Länge 4,00 m
  • Material Polyester
  • Zugkraft im gerade Zug 400 daN
  • Zugkraft in der Umreifung 800 daN
  • Gurtbreite 25 mm
  • Nach DIN EN 12195-2
  • Ausführung mit Ratsche

Länge: 4,00 m
Breite: 25 mm
Belastung: 400|800 daN

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
5
€ 8,50*
ab € 3,13*
€ 4,52*
8 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 3,03*
€ 4,59*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 3,05*
€ 4,62*
5 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 20,42*
Lager 7588
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,31*
€ 20,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 1,08*
Zubehör
Schake
ab € 2,33*
Zubehör
Schake
ab € 21,53*
Zubehör
Schake
ab € 0,29*
Zubehör
Schake
ab € 12,12*
Zubehör
Schake
ab € 0,261*
Zubehör
Schake
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.