Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DCP Digital Colour Printing, A3, 200 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopierpapier DCP, A4, 80 g/m²
Kopierpapier DCP, A4, 80 g/m²
Artikel-Nr.:
     766-86427B20B
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     86427B20B
EAN/GTIN:
     3329680180800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

DCP Digital Colour Printing, A3, 200 g/m²

  • holzfreies, weißes Papier
  • speziell für Farbkopierer und -laserdrucker
  • satinierte Oberfläche
  • scharfe und brillante Bildwiedergabe
  • hervorragende Laufeigenschaften
  • brillante Farben, mit feinen Farbnuancen und perfekten Kontrast
  • mit ColorLok® Technologie
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Einsatzbereich: insbesondere für Präsentationen und hochwertige Farbausdrucke
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
20000 Blatt
Kartoninhalt:
1000 Blatt
Packinhalt (Ries):
250 Blatt
Breite:
297 mm
Länge:
420 mm
Grammatur:
200 g/m²
Papier:
superweiß multifunktional
Weißegrad ca.:
170 CIE
Opazität:
99 %
Dicke:
186 µm
Volumen:
0,98 cm³/g
Lochung:
nein keine
letztes Update:
18.06.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier clairalfa a3 200g/qm weiß, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Recyclingpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Inkjet-Papier, Spezialpapier, Farbdrucke, Farbkopierer, Farblaserdrucker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 14,81*
€ 22,76*
Lager 766
76
4
pro Stück
€ 20,00*
ab € 14,07*
€ 24,47*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,49*
€ 25,39*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 39,79*
€ 53,64*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 80 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,05628* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 97,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1822C
ab € 12,33*
Ähnlich
Clairefontaine
1843C
ab € 10,02*
Ähnlich
Clairefontaine
1858C
ab € 8,93*
Ähnlich
Clairefontaine
1845C
ab € 7,32*
Ähnlich
Clairefontaine
1834
ab € 10,62*
Ähnlich
Clairefontaine
1833
ab € 5,46*
Ähnlich
Clairefontaine
3802C
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.