Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Großformat-Kopierpapier
>
Artikel
DCP Digital Colour Printing, SRA3, 120 g/m²
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
766-86427YK12B
Hersteller:
Clairefontaine
Herst.-Nr.:
86427YK12B
EAN/GTIN:
3329680186505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großformat-Kopierpapier
Kopierpapier Überformat
Überformat-Kopierpapier
Ink-Jet-Druckerpapier
DCP Digital Colour Printing, SRA3, 120 g/m²
holzfreies, weißes Papier
speziell für Farbkopierer und -laserdrucker
satinierte Oberfläche
scharfe und brillante Bildwiedergabe
hervorragende Laufeigenschaften
brillante Farben, mit feinen Farbnuancen und perfekten Kontrast
mit ColorLok® Technologie
FSC® Zertifikat: JA
weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Einsatzbereich:
insbesondere für Präsentationen und hochwertige Farbausdrucke
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
20000 Blatt
Kartoninhalt:
1000 Blatt
Packinhalt (Ries):
250 Blatt
Breite:
320 mm
Länge:
450 mm
Grammatur:
120 g/m²
Papier:
superweiß multifunktional
Weißegrad ca.:
170 CIE
Opazität:
97 %
Dicke:
124 µm
Volumen:
1,03 cm³/g
Lochung:
nein keine
letztes Update:
18.06.2024 (Aktualitätsprüfung)
... >
Lager 766
>
Color Copy für Farblaser
>
DCP
Weitere Suchbegriffe:
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
druckerpapier clairefontaine 120 gr weiss
,
ink-jet druckerpapier
,
inkjetpapier weiß
,
Recyclingpapier
,
Standard-Kopierpapier
,
Standardkopierpapier
,
Tintenstrahldrucker-Papier
,
Tintenstrahldruckerpapier
,
Inkjet-Papier
,
Spezialpapier
,
Farbdrucke
,
Farbkopierer
,
Farblaserdrucker
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
24 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 10,70*
€ 15,46*
Lager 766
2 Tage
160
4
€ 20,00*
ab € 9,73*
€ 16,41*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,03892* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück (
entspricht € 65,64* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 766
Versand:
Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 766
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine DCP Druckerpapier A3 (297x420 mm) Satin 500 Blätter Weiß
Clairefontaine
1834
ab € 10,62*
Ähnlich
Clairefontaine DCP Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Weiß
Clairefontaine
1844C
ab € 3,62*
Ähnlich
DCP Digital Colour Printing, SRA3, 200 g/m²
Clairefontaine
86427YK20B
ab € 17,27*
Ähnlich
Laser- /Inkjetpapier DCP SRA3 450x320mm 100g/qm weiß VE=500 Blatt
Clairefontaine
1863C
ab € 15,17*
Ähnlich
Laser- /Inkjetpapier DCP SRA3 450x320mm 160g/qm weiß VE=250 Blatt
Clairefontaine
1866C
ab € 13,33*
Ähnlich
Laser- /Inkjetpapier DCP SRA3 450x320mm 250g/qm weiß VE=125 Blatt
Clairefontaine
1869C
ab € 10,90*
Ähnlich
Laser- /Inkjetpapier DCP SRA3 450x320mm 300g/qm weiß VE=125 Blatt
Clairefontaine
3803C
ab € 13,87*
Ähnlich
Laser- /Inkjetpapier DCP SRA3 450x320mm 90g/qm weiß VE=500 Blatt
Clairefontaine
1849C
ab € 13,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen