Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Inkjetpapier
>
Artikel
Kopierpapier Maestro Extra, A4, 200 g/m²
Menge:
Pakete
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
766-9457A20S
Hersteller:
Mondi
Herst.-Nr.:
9457A20S
EAN/GTIN:
9003974431604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Kopierpapier Maestro Extra, A4, 200 g/m²
hochwertiges, holzfreies Brief- und Geschäftspapier
für Laser-, Inkjet- und Kopierdruck garantiert
sehr gute Laufeigenschaften sowie optimales Duplexverhalten
leichte Farbanwendungen
mit ColorLok® Technologie
FSC® Zertifikat: JA
weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Auch im Großformat erhältlich
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
40000 Blatt
Kartoninhalt:
1000 Blatt
Packinhalt (Ries):
250 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
200 g/m²
Papier:
superweiß multifunktional
Weißegrad:
170 CIE
Opazität:
99 %
Dicke:
260 µm
Lochung:
nein keine
Laufrichtung:
Papierfasern Schmalbahn
letztes Update:
18.06.2024 (Aktualitätsprüfung)
... >
Lager 766
>
Maestro, Nautilus, Bio Top3 Papier Sortiment
>
Maestro Extra
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetpapier
,
Kopier-Karton
,
Kopierkarton
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
kopierpapier a4 200g weiß mondi iq premium
,
ink-jet druckerpapier
,
inkjetdruckerpapier din a 4
,
Inkjet-Papier
,
Laser-Papier
,
Laserpapier
,
Spezialpapier
,
Tintenstrahldrucker-Papier
,
Tintenstrahldruckerpapier
,
Büropapier
,
Geschäftspapier
,
Luftpostbriefpapier
,
Wasserzeichenpapier
,
Papier
,
Feinpapiere
,
Bewerbungspapier
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,17*
Preis gilt ab 12.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,02468* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 10,69*
€ 12,72
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 10,45*
€ 12,44
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 9,64*
€ 11,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,25*
€ 11,01
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 8,63*
€ 10,27
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 7,80*
€ 9,28
pro Paket
ab 160 Pakete
€ 7,48*
€ 8,90
pro Paket
ab 12000 Pakete
€ 6,17*
€ 7,34
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kopierpapier MAESTRO Supreme DIN A4, 90 g/m²
Soldan
9407A90S
ab € 6,19*
Ähnlich
Kopierpapier Maestro Supreme, A3, 80 g/m²
Mondi
9407B80B
ab € 11,04*
Ähnlich
Kopierpapier Maestro Supreme, A3, 90 g/m²
Mondi
9407B90B
ab € 12,37*
Ähnlich
Kopierpapier Maestro Supreme, A4, 100 g/m²
Mondi
9407A10S
ab € 6,84*
Ähnlich
Maestro Kopierpapier 9407A80S DIN A4 80g hf ws 500 Bl./Pack.
Mondi
9407A80S
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen