Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandhülsen trapezförmig, 610 x 145/108 x 75 mm, Qualität 2.30 FE, 1 VE= 20ST, A1, selbstklebend und Aufreißperforation


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Versandhülsen trapezförmig, 610 x 145/108 x 75 mm, Qualität 2.30 FE, 1 VE= 20ST, A1, selbstklebend und Aufreißperforation
Versandhülsen trapezförmig, 610 x 145/108 x 75 mm, Qualität 2.30 FE, 1 VE= 20ST, A1, selbstklebend und Aufreißperforation
Versandhülsen trapezförmig, 610 x 145/108 x 75 mm, Qualität 2.30 FE, 1 VE= 20ST, A1, selbstklebend und Aufreißperforation
Versandhülsen trapezförmig, 610 x 145/108 x 75 mm, Qualität 2.30 FE, 1 VE= 20ST, A1, selbstklebend und Aufreißperforation
Artikel-Nr.:
     766-KPG75254W30FE610X145
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     KPG75254W30FE610X145
EAN/GTIN:
     4250315300722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trapez-Verpackung
Trapezverpackung
Falthülse
Pappversandhülse
Versandhülsen trapezförmig Typ Wellpappe, Packgut rein, fertig, los!

Ein hochwertiger Kunstdruck oder die neuen Wandleisten sollen unbeschadet und makellos bei Ihnen eintreffen? Versandhülsen sind ideal für das sichere Verpacken von gerollten oder langen Gütern und in verschiedenenen versandoptimierten Ausführungen verfügbar.

Eine Formatübersicht, sowie weitere Erläuterungen z.B. Außenmaß, finden Sie im Bereich Artikeldatenlatt (pdf).

Wenn aus Wellpappe:

  • Platzsparende, flache Anlieferung
  • Mit Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
  • Kein Sperrgutzuschlag beim Versand
  • Quadratische Ausführung mit LBT10.06 teleskopierbar

Wenn aus Vollpappe:

  • Sehr stabil, spiralgewickelte Harpapierhülsen mit beidseitigem Kunstoffdeckel
  • Zur leichten Verarbeitung wird der Deckel gesteckt und mit Klebeband bei Bedarf fixiert

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:
  • auf Grund von Beschaffenheit, lassen sich Wellpappkartons plano bzw. Vollpapphülsen im Bund nur selten mit Paketdienstleistern versenden
    daher muss die Lieferung mit LKW gewährleistet sein
  • Die maximale Bestellmenge entspricht der größten angezeigten Mengenstaffel! Mehrmenge auf Sonderanfrage möglich.
  • für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
  • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen (dies gilt nicht für Abpackleistung auf Grund des Palettenrückgaberechts)
  • ist keine Anlieferung mit LKW mögl., prüfen wir für Sie gerne, in welcher Höhe Unkosten entstehen
Weitere Informationen:
Ausführung:
trapezförmig
Verschluss:
selbstklebend und Aufreißperforation
Systemart:
Faltkarton
Qualität der Welle:
2.30 FE
Länge (L) Innenmaß:
610
Breite (B) Innenmaß:
145/108
Höhe (H) Innenmaß:
75 mm
Inhalt VE:
20 Stück
TYP:
Wellpappe
Hersteller ID:
PP_T05.04
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Planversandhülse, Posterkarton, Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, falthülsen trapez, posterkarton, versandhülsen progress, 766-VV-WP-T05.04, PP T05.04, Versand-, Verpackung, Kartonage, Faltkarton, Karton, selbstklebend, Versandhülse, Hülse-, Trapezförmig, Trapez-, Poster-, Zeichnungen, Skizzen, Kalender-, Kalenderverpackung, Aufreißlasche, Aufreiss-, Aufreiß-, 1-wellig, Faltbox, Wellpapp-, Wellpap-, Wellpappe, Wellpape, Faltschachtel, Schachtel, Wellpapp, braun, PP_T05.04, 9295888
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 766
66
€ 20,00*
ab € 18,74*
€ 37,73*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 24,43*
€ 49,49*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,73*
€ 44,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,57*
€ 38,76
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 29,32*
€ 34,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,37*
€ 33,76
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 27,20*
€ 32,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,39*
€ 31,40
pro Paket
ab 13 Pakete
€ 25,01*
€ 29,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,97*
€ 28,52
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 23,08*
€ 27,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,51*
€ 26,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,74*
€ 22,30
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,937* pro Stück)
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
KSC77521-55-430x305x100
ab € 8,37*
Ähnlich
progress packaging
PP T00.08
ab € 30,33*
Ähnlich
progress packaging
PP T00.02
ab € 16,49*
Ähnlich
progress packaging
PP T00.04
ab € 12,16*
Ähnlich
progress packaging
PP T00.05
ab € 22,21*
Ähnlich
progress packaging
PP T05.05
ab € 15,61*
Ähnlich
progress packaging
PP T00.06
ab € 28,06*
Ähnlich
progress packaging
PP T05.06
ab € 25,54*
Ähnlich
Igepa
KIP75227V20-430x60
ab € 4,87*
Ähnlich
Igepa
KPG75254W30FE705X145
ab € 20,43*
Ähnlich
Igepa
KMIWA20B400X300X200
ab € 9,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.