Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterversandtasche, braun, Gr.3 / C / 13, 150x215 mm, 100St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolstertaschen
Luftpolstertaschen
unterschiedliche Luftpolstertaschen
Artikel-Nr.:
     766-VE81010200IGFSC
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     X81010200X
EAN/GTIN:
     4026283054130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche

Luftpolsterversandtasche, Größe 3 (C oder auch Nr. 13), 100ST/KT, selbstklebend, braun

  • Versandtasche (Klappe= kurze Seite)
  • Material außen: unbeschichtetes Kaftpapier
  • Material innen: Polyäthylen bzw. ähnlich
  • Format: siehe Merkmale
  • Klebung: selbstklebend (mit Abdeckstreifen)
  • Fenster: nein
  • Kartoninhalt: 100 ST
bei größeren Mengen (zB. Palettenabnahme) Lieferung auf Eurotauschpalette d.h. Tauschpalette bereithalten oder abstapeln von Palette organsieren (nicht im Preis enthalten)
Weitere Informationen/ Grafiken erhalten Sie in ver PDF-Datei "Artikeldatenblatt"
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
55 VE
VE-Menge:
100 Stück
Außenmaß:
170 X 225 mm
Innenmaß:
150 X 215 mm
Lochung:
1 fach
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, polsterversandtasche braun selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche braun, luftpolstertasche weiß 200st, luftpolster versantasche weiß, luftpolsterumschlag 200 Stück, 766-X81010200X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
UPM
8085A80S
ab € 613,36*
Zubehör
TNC
8247A80S
ab € 817,13*
Zubehör
k.A.
8104A80S
ab € 557,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.