Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterversandtasche, braun, Gr.4 / D / 14, 200x275 mm, 100St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolstertaschen
Luftpolstertaschen
unterschiedliche Luftpolstertaschen
Artikel-Nr.:
     766-VE81010300IGFSC
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     X81010300X
EAN/GTIN:
     4026283054147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche

Luftpolsterversandtasche, Größe 4 (D oder auch Nr. 14), 100ST/KT, selbstklebend, braun

  • Versandtasche (Klappe= kurze Seite)
  • Material außen: unbeschichtetes Kaftpapier
  • Material innen: Polyäthylen bzw. ähnlich
  • Format: siehe Merkmale
  • Klebung: selbstklebend (mit Abdeckstreifen)
  • Fenster: nein
  • Kartoninhalt: 100 ST
bei größeren Mengen (zB. Palettenabnahme) Lieferung auf Eurotauschpalette d.h. Tauschpalette bereithalten oder abstapeln von Palette organsieren (nicht im Preis enthalten)
Weitere Informationen/ Grafiken erhalten Sie in ver PDF-Datei "Artikeldatenblatt"
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
36 VE
VE-Menge:
100 Stück
Außenmaß:
200 X 275 mm
Innenmaß:
180 X 265 mm
Lochung:
1 fach
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche, luftpolstertasche weiß 200st, luftpolster versantasche weiß, luftpolsterumschlag 200 Stück, 766-X81010300X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
UPM
8085A80S
ab € 613,36*
Zubehör
TNC
8247A80S
ab € 817,13*
Zubehör
k.A.
8104A80S
ab € 559,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.