Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterversandtasche, braun, Gr.8 / H / 18, 290x370 mm, 100St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolstertaschen
Luftpolstertaschen
unterschiedliche Luftpolstertaschen
Artikel-Nr.:
     766-VE81010700IGFSC
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     X81010700X
EAN/GTIN:
     4026283054185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche

Luftpolsterversandtasche, Größe 8 (H oder auch Nr. 18), 100ST/KT, selbstklebend, braun

  • Versandtasche (Klappe= kurze Seite)
  • Material außen: unbeschichtetes Kaftpapier
  • Material innen: Polyäthylen bzw. ähnlich
  • Format: siehe Merkmale
  • Klebung: selbstklebend (mit Abdeckstreifen)
  • Fenster: nein
  • Kartoninhalt: 100 ST
bei größeren Mengen (zB. Palettenabnahme) Lieferung auf Eurotauschpalette d.h. Tauschpalette bereithalten oder abstapeln von Palette organsieren (nicht im Preis enthalten)
Weitere Informationen/ Grafiken erhalten Sie in ver PDF-Datei "Artikeldatenblatt"
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
20 VE
VE-Menge:
100 Stück
Außenmaß:
290 X 370 mm
Innenmaß:
270 X 360 mm
Lochung:
3 fach
letztes Update:
18.06.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, polsterversandtasche braun selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche braun, luftpolstertasche weiß 200st, luftpolster versantasche weiß, luftpolsterumschlag 200 Stück, 766-X81010700X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
UPM
8085A80S
ab € 615,37*
Zubehör
TNC
8247A80S
ab € 817,13*
Zubehör
k.A.
8104A80S
ab € 549,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.