Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterversandtasche, weiß, Gr.9 / I / 19, 320x455 mm, 50St


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Luftpolstertaschen
Luftpolstertaschen
unterschiedliche Luftpolstertaschen
Artikel-Nr.:
     766-VE81020800IGFSC
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     X81020800X
EAN/GTIN:
     4026283053348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche

Luftpolsterversandtasche, Größe 9 (I oder auch Nr. 19), 50ST/KT, selbstklebend, weiß

  • Versandtasche (Klappe= kurze Seite)
  • Material außen: unbeschichtetes Kaftpapier
  • Material innen: Polyäthylen bzw. ähnlich
  • Format: siehe Merkmale
  • Klebung: selbstklebend (mit Abdeckstreifen)
  • Fenster: nein
  • Kartoninhalt: 50 ST
bei größeren Mengen (zB. Palettenabnahme) Lieferung auf Eurotauschpalette d.h. Tauschpalette bereithalten oder abstapeln von Palette organsieren (nicht im Preis enthalten)
Weitere Informationen/ Grafiken erhalten Sie in ver PDF-Datei "Artikeldatenblatt"
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
30 VE
VE-Menge:
50 Stück
Außenmaß:
320 X 455 mm
Innenmaß:
300 X 445 mm
Lochung:
3 fach
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 11,11*
€ 15,97*
1 Tag
25
€ 5,95*
ab € 11,63*
€ 16,26*
Lager 766
157
€ 20,00*
ab € 14,41*
€ 22,18*
5 Tage
25
€ 5,99*
ab € 20,81*
€ 29,20*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,18*
€ 26,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,78*
€ 24,73
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 19,49*
€ 23,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,10*
€ 22,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,43*
€ 21,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,85*
€ 21,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,41*
€ 17,15
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2882* pro Stück)
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
UPM
8085A80S
ab € 613,36*
Zubehör
TNC
8247A80S
ab € 817,13*
Zubehör
k.A.
8104A80S
ab € 557,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.