Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterversandtasche, braun, Gr.9 / I / 19, 320x455 mm, 100St


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Luftpolstertaschen
Luftpolstertaschen
unterschiedliche Luftpolstertaschen
Artikel-Nr.:
     766-VT81010800IGFSC
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     X81010800X
EAN/GTIN:
     4026343018621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche

Luftpolsterversandtasche, Größe 9 (I oder auch Nr. 19), 100ST/KT, selbstklebend, braun

  • Versandtasche (Klappe= kurze Seite)
  • Material außen: unbeschichtetes Kaftpapier
  • Material innen: Polyäthylen bzw. ähnlich
  • Format: siehe Merkmale
  • Klebung: selbstklebend (mit Abdeckstreifen)
  • Fenster: nein
  • Kartoninhalt: 100 ST
bei größeren Mengen (zB. Palettenabnahme) Lieferung auf Eurotauschpalette d.h. Tauschpalette bereithalten oder abstapeln von Palette organsieren (nicht im Preis enthalten)
Weitere Informationen/ Grafiken erhalten Sie in ver PDF-Datei "Artikeldatenblatt"
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
8 VE
VE-Menge:
100 Stück
Außenmaß:
320 X 455 mm
Innenmaß:
300 X 445 mm
Lochung:
3 fach
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, polsterversandtasche braun selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche braun, luftpolstertasche weiß 200st, luftpolster versantasche weiß, luftpolsterumschlag 200 Stück, 766-X81010800X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,91*
€ 55,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,79*
€ 52,11
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 41,05*
€ 48,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,95*
€ 47,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,75*
€ 46,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,94*
€ 43,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,88*
€ 36,75
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
UPM
8085A80S
ab € 613,36*
Zubehör
TNC
8247A80S
ab € 817,13*
Zubehör
k.A.
8104A80S
ab € 557,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.