Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Versandtaschen
>
Polstertasche
>
Luftpolstertasche
>
Artikel
Luftpolsterversandtasche, braun, Gr.10 / J / 20, 370x480 mm, 100St
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
766-VT81010900IGFSC
Hersteller:
Igepa
Herst.-Nr.:
X81010900X
EAN/GTIN:
4026343018638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Luftpolsterversandtasche, Größe 10 (J oder auch Nr. 20), 100ST/KT, selbstklebend, braun
Versandtasche (Klappe= kurze Seite)
Material außen: unbeschichtetes Kaftpapier
Material innen: Polyäthylen bzw. ähnlich
Format: siehe Merkmale
Klebung: selbstklebend (mit Abdeckstreifen)
Fenster: nein
Kartoninhalt: 100 ST
bei größeren Mengen (zB. Palettenabnahme) Lieferung auf Eurotauschpalette d.h. Tauschpalette bereithalten oder abstapeln von Palette organsieren (nicht im Preis enthalten)
Weitere Informationen/ Grafiken erhalten Sie in ver PDF-Datei "Artikeldatenblatt"
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
8 VE
VE-Menge:
100 Stück
Außenmaß:
370 X 480 mm
Innenmaß:
350 X 470 mm
Lochung:
3 fach
letztes Update:
18.06.2024 (Aktualitätsprüfung)
... >
Lager 766
>
Briefumschläge und Versandtaschen
>
Luftpolstertaschen
Weitere Suchbegriffe:
Luftpolstertaschen
,
Luftpolsterumschlag
,
Luftpolsterversandtasche
,
Polster Versandtasche
,
Polster-Tasche
,
Polstertasche
,
Polsterversandtasche
,
luftpolsterversandtasche braun 370x480mm
,
luftpolster versandtasche
,
luftpolster versandtasche braun
,
luftpolstertasche weiß 200st
,
luftpolster versantasche weiß
,
luftpolsterumschlag 200 Stück
,
766-X81010900X
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 32,80*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,52*
€ 58,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,97*
€ 54,70
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 43,09*
€ 51,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,27*
€ 50,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,96*
€ 48,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,84*
€ 46,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,80*
€ 39,03
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kopierpapier Happy Office, A4, 80g/m², 100.000 Blatt = 1 Palette
UPM
8085A80S
ab € 615,37*
Zubehör
Kopierpapier Navigator Universal, A4, 80g/m², 100.000 Blatt = 1 Palette, FSC
TNC
8247A80S
ab € 817,13*
Zubehör
Kopierpapier, A4, 80g/m²m 100.000 Blatt
k.A.
8104A80S
ab € 549,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen