Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus® 19" 7HE Wandschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitus® 19" 7HE Wandschrank
Digitus® 19" 7HE Wandschrank
Artikel-Nr.:
     767-D-A023
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 07U
EAN/GTIN:
     4014619272334
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Die DIGITUS SoHo Wandschränke sind aus einer robusten Stahlkonstruktion. Ideal für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen.


Standardausführung:


- 1,1 mm - 1,5 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit
- Farbe grau RAL 7035
- Seitenteile abnehmbar und abschließbar
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Schutzart IP 40
- Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen, abschließbar
- 2 Stück 19“ Leisten
- Kabelzuführung von oben und unten
- Komplett elektrisch geerdet
- Dachmodul für Belüftungseinheit
- Inkl. 8 Stck. 19“ Montageschrauben-Set
- Umfangreiches Zubehör erhältlich
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 99,44*
€ 114,71*
17 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 100,78*
€ 116,03*
Frei Haus
ab € 101,17*
€ 117,61*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,02*
€ 119,71*
Lager 767
219
Frei Haus
ab € 107,70*
€ 123,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,66*
€ 147,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,11*
€ 136,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,75*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,64*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,49*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,01*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,93*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,55*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,78*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-WM-T
ab € 85,24*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 11,06*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,29*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 CASTOR-WM
ab € 26,31*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97660
ab € 5,63*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3U
ab € 7,15*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-2
ab € 15,89*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-1
ab € 12,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.