Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" 7HE Wandschrank, 402x600x610mm, RAL 7035, doppelt unterteilt, grau, Digitus® [DN-19 07-U-3]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19" 7HE Wandschrank, 402x600x610mm, RAL 7035, doppelt unterteilt, grau, Digitus® [DN-19 07-U-3]
19" 7HE Wandschrank, 402x600x610mm, RAL 7035, doppelt unterteilt, grau, Digitus® [DN-19 07-U-3]
19" 7HE Wandschrank, 402x600x610mm, RAL 7035, doppelt unterteilt, grau, Digitus® [DN-19 07-U-3]
19" 7HE Wandschrank, 402x600x610mm, RAL 7035, doppelt unterteilt, grau, Digitus® [DN-19 07-U-3]
19" 7HE Wandschrank, 402x600x610mm, RAL 7035, doppelt unterteilt, grau, Digitus® [DN-19 07-U-3]
Artikel-Nr.:
     767-D-B764
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 07-U-3
EAN/GTIN:
     4014619904501
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Die DIGITUS Wandschränke sind aus einer robusten Stahlblechkonstruktion. Die Seitenteile sind abnehm- und abschließbar. Der Schwenkrahmen ermöglicht einen einfachen Zugriff auf die 19" Komponenten und eine schnelle Installation. Durch diese Flexibilität sind die Wandschränke ideal geeignet für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen.

Technische Daten:
- 1,1 - 1,5mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Seitenteile abnehmbar und abschließbar
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Schutzart IP 40
- Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen und abschließbarem Schwenkhebelverschluss; optional als Zweiflügeltür erhältlich
- Schwenkrahmen abschließbar
- 483mm (19") Profilschienen an der Vorderseite, tiefenvariabel
- Kabelzuführung von oben und unten
- Inklusive 8 Stck. 19“ Montageschrauben-Set
- Umfangreiches Zubehör erhältlich
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- HE: 7
- Größe (HxBxT): 402,600,610 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 207,40*
€ 238,97*
€ 65,00*
ab € 209,91*
€ 242,14*
Frei Haus
ab € 211,24*
€ 244,81*
Lager 767
62 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,87*
€ 250,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 223,45*
€ 257,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,03*
€ 297,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,68*
€ 294,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,45*
€ 286,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,48*
€ 281,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,87*
€ 256,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 44,02*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,44*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,56*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,79*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,02*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 5,23*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,56*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-WM-T
ab € 85,17*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,25*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 10,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 CASTOR-WM
ab € 26,25*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-D-07U-PHC
ab € 112,66*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97660
ab € 5,64*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3U
ab € 9,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-1
ab € 12,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.