Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" 9HE Wandschrank, 491x600x610mm, RAL 7035, doppelt unterteilt, grau, Digitus® [DN-19 09-U-3]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19" 9HE Wandschrank, 491x600x610mm, RAL 7035, doppelt unterteilt, grau, Digitus® [DN-19 09-U-3]
19" 9HE Wandschrank, 491x600x610mm, RAL 7035, doppelt unterteilt, grau, Digitus® [DN-19 09-U-3]
19" 9HE Wandschrank, 491x600x610mm, RAL 7035, doppelt unterteilt, grau, Digitus® [DN-19 09-U-3]
19" 9HE Wandschrank, 491x600x610mm, RAL 7035, doppelt unterteilt, grau, Digitus® [DN-19 09-U-3]
19" 9HE Wandschrank, 491x600x610mm, RAL 7035, doppelt unterteilt, grau, Digitus® [DN-19 09-U-3]
19" 9HE Wandschrank, 491x600x610mm, RAL 7035, doppelt unterteilt, grau, Digitus® [DN-19 09-U-3]
Artikel-Nr.:
     767-D-B765
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 09-U-3
EAN/GTIN:
     4014619904518
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Die DIGITUS Wandschränke sind aus einer robusten Stahlblechkonstruktion. Die Seitenteile sind abnehm- und abschließbar. Der Schwenkrahmen ermöglicht einen einfachen Zugriff auf die 19" Komponenten und eine schnelle Installation. Durch diese Flexibilität sind die Wandschränke ideal geeignet für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen.

Technische Daten:
- 1,1 - 1,5mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Seitenteile abnehmbar und abschließbar
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Schutzart IP 40
- Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen und abschließbarem Schwenkhebelverschluss; optional als Zweiflügeltür erhältlich
- Schwenkrahmen abschließbar
- 483mm (19") Profilschienen an der Vorderseite, tiefenvariabel
- Kabelzuführung von oben und unten
- Inklusive 8 Stck. 19“ Montageschrauben-Set
- Umfangreiches Zubehör erhältlich
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- HE: 9
- Größe (HxBxT): 491,600,610 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 214,76*
€ 244,45*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,84*
€ 245,81*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 218,74*
€ 247,61*
Frei Haus
ab € 220,28*
€ 250,15*
Lager 767
62 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,58*
€ 255,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,19*
€ 303,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,95*
€ 301,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,40*
€ 293,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,35*
€ 288,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,58*
€ 268,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 MA-WM-09U
ab € 26,35*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 44,02*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,56*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,44*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 5,23*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,56*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,79*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,02*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-WM-T
ab € 85,17*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 10,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,25*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 CASTOR-WM
ab € 26,25*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-D-09U-PHC
ab € 116,79*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97660
ab € 5,64*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3U
ab € 9,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.