Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkschrank 17HE 1000x750x1130 mm, RAL 9005, Holzoberfläche Teak - Metallteile schwarz, Digitus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzwerkschrank 17HE 1000x750x1130 mm, RAL 9005, Holzoberfläche Teak - Metallteile schwarz, Digitus
Netzwerkschrank 17HE 1000x750x1130 mm, RAL 9005, Holzoberfläche Teak - Metallteile schwarz, Digitus
Netzwerkschrank 17HE 1000x750x1130 mm, RAL 9005, Holzoberfläche Teak - Metallteile schwarz, Digitus
Netzwerkschrank 17HE 1000x750x1130 mm, RAL 9005, Holzoberfläche Teak - Metallteile schwarz, Digitus
Netzwerkschrank 17HE 1000x750x1130 mm, RAL 9005, Holzoberfläche Teak - Metallteile schwarz, Digitus
Artikel-Nr.:
     767-D-B843
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 17U-SO-T
EAN/GTIN:
     4014619829880
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Die DIGITUS® SOUNDproof Schrankserie wurde designed um die Geräusche der verbauten aktiven Elemente innerhalb des Gehäuses zu absorbieren.

Die DIGITUS® SOUNDproof Schränke wurden designed um die Geräusche der installierten Komponenten im inneren zu absorbieren. Mit ihrer überragenden Geräuschreduktion und ihrer Holzoberfläche, erhältlich als Ahorn-, Teak-, Walnuss-, Eiche-, Kirsche oder Buche-Version, passen diese Schränke perfekt in Ihre Büroumgebung. Deshalb ist diese Produktreihe perfekt für diverse Büros, Banken, Krankenhäuser, Laboratorien, Hotels oder Konferenzräume geeignet. Die SOUNDproof Schränke sind ausgestattet mit dem leisesten Ventilationssystem mit einer maximalen Lautstärke von 29-30 dB. Sie sind in verschiedenen Höhen von 17HE, 32HE und 42HE bei einer Breite von 750 mm und einer Tiefe von 1130 mm erhältlich.

Technische Details:
- Reduziert Geräusche der im inneren verbauten Komponenten
- Holzoberfläche: Teak
- Leises Ventilationssystem, max. 29-30 dB
- 750 mm breite, 1130 mm tiefe
- 17HE
- Metallteile mit der Standardfarbe schwarz RAL 9005
- Ladekapazität: 1000 kg
- Kabeleingang integriert im Bodenteil
- Doppelflügelige Fronttür mit Zentralverriegelung
- Rücktür mit 3 teiligem Bereich für Lüftereinheiten
- Seitenteile abschließbar und abnehmbar, ausgestattet mit Geräusche-Isolationsmaterial
- Farbe: schwarz, RAL 9005
- Ladekapazität: 1000 kg
- HE: 17
- Größe (HxBxT): 1000,750,1130 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.660,62*
€ 1.828,17*
€ 1,93*
ab € 1.686,08*
€ 1.855,28*
Lager 767
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.788,02*
€ 1.955,13*
Frei Haus
ab € 2.250,85*
€ 2.450,62*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.955,13*
€ 2.326,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.938,63*
€ 2.306,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.868,40*
€ 2.223,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.825,57*
€ 2.172,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.788,02*
€ 2.127,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-1000SW
ab € 85,69*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,81*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,51*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01-SW
ab € 2,54*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02-SW
ab € 5,04*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03-SW
ab € 6,41*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04-SW
ab € 8,54*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97649
ab € 19,15*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-1000-SW
ab € 20,22*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-55-SW
ab € 23,61*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-400-SW
ab € 15,56*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-SW
ab € 18,14*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-SW
ab € 10,96*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3U-SW
ab € 9,79*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97617
ab € 6,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.