Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Wandverteiler
>
19 Zoll Wandverteiler
>
Artikel
19" Wandgehäuse Outdoor, 12 HE 713x600x600mm, grau, Digitus® [DN-19 12U-6/6-I-OD]
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Assmann
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-D-B905
Hersteller:
DIGITUS
Herst.-Nr.:
DN-19 12U-6/6-I-OD
EAN/GTIN:
4014619833320
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
DIGITUS 12HE IP55 Outdoor Wandgehäuse, 713x600x600 mm, Farbe Grau RAL 7035
Die 19" IP55 Outdoor Wandgehäuse von DIGITUS® wurden für industrielle Applikationen hergestellt. Sie basieren auf der durch die EN 60529 konformen IP55 Schutzklasse und sind somit geschützt vor Wasser- und Staubeindringung. Die Lüftungseinheiten und Filtereinbauten basieren auf der Schutzklasse IP54. Beste Leistung bieten die Wandgehäuse unter anderem durch das 3-Punkt-Verriegelungssystem mit abschließbarem Schwenkhebelgriff und isolierten Kabeleingängen. Integrierte Lüftungsfiltergehäuse sorgen für Frischlufteinlass (Schutz vor Wasser-und Staubeindringung gem. IP54). Anwendungsgebiete sind offene Gebiete die den Umwelteffekten ausgesetzt sind (Regen, Staub, Hagel, Schnee, Spritzwasser).
Technische Details:
- 1,5 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, Pulverbeschichtet
- Ladekapazität: 100 kg
- 3-Punkt-Verriegelungssystem mit abschließbarem Schwenkhebelgriff
- Nummerierte 19"-Profilschienen an der Vorderseite, tiefenvariabel
- Kabeleingänge: 2x PG21, 1x PG48, 2x PVC Blindkappe (mit 28 mm Durchmesser)
- Integrierte Lüftungsfiltergehäuse sorgen für Frischlufteinlass
- Fronttür mit Erdung und zwei angeschweißten, stärkenden Balken in U-Form
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Umfangreiches Zubehör erhältlich
- Größe (HxBxT): 713,600,600 mm
- HE: 12
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Ladekapazität: 100 kg
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
NT-Schrank
,
Netzwerk-Schrank
,
Netzwerkschrank
,
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
Hänge-Schrank
,
Hängeschrank
,
Wand-Schrank
,
Wandhänge-Schrank
,
Wandhängeschrank
,
Wandschrank
,
Wandgehäuse
,
Wandverteiler
,
19" wandgehäuse ip55
,
wandgehäuse 19 zoll
,
wandgehäuse
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 173
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 417,49*
€ 461,92*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 418,57*
€ 465,09*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 423,86*
€ 469,91*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 426,56*
€ 471,11*
Lager 767
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 441,49*
€ 486,14*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,14*
€ 578,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,97*
€ 575,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,48*
€ 564,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,81*
€ 551,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,49*
€ 525,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1HE Blindabdeckung, Snap-In, für Netzwerk- und Serverschränke
ASSMANN Electronic
DN-97650
ab € 2,79*
Zubehör
Ausziehbarer Fachboden zum Festeinbau an den vorderen 483 mm (19")-Profilschienen
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,76*
Zubehör
Befestigungssatz für 483 mm (19‘‘)- und 254 mm (10")-Komponenten, M6
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,58*
Zubehör
Befestigungssatz für 483 mm (19‘‘)- und 254 mm (10")-Komponenten, M6
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,47*
Zubehör
Blindabdeckung für 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 5,24*
Zubehör
Blindabdeckung für 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,07*
Zubehör
Blindabdeckung für 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,56*
Zubehör
Blindabdeckung für 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,81*
Zubehör
Fachboden zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,18*
Zubehör
Fachboden zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,27*
Zubehör
Fachboden zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 10,82*
Zubehör
Kabelbürstenleiste für 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-97660
ab € 5,63*
Zubehör
Kabeldurchführungspanel mit Bürstenleiste für 483 mm (19")-Schränke, 1HE
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3U
ab € 9,49*
Zubehör
Kabelführungsbügel für 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-1
ab € 12,63*
Zubehör
Kabelführungsbügel für 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-2
ab € 15,88*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen