Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterkabel USB 3.0 Stecker A an HDMI Buchse, schwarz, 0,2m, Delock® [62736]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapterkabel USB 3.0 Stecker A an HDMI Buchse, schwarz, 0,2m, Delock® [62736]
Adapterkabel USB 3.0 Stecker A an HDMI Buchse, schwarz, 0,2m, Delock® [62736]
Artikel-Nr.:
     767-DE-3488
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62736
EAN/GTIN:
     4014619606436
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Beschreibung:
Der Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss eines zusätzlichen HDMI Monitors, Projektors etc. an einen PC oder ein Notebook per USB Typ- A Anschluss.

Spezifikation
- Anschlüsse: USB 3.0 Typ- A Stecker > HDMI- A 19 Pin Buchse
- Chipsatz: Fresco Logic FL2000, ITE IT66121FN, CMedia CM108, FE1.1
- SuperSpeed USB und High Speed HDMI with Ethernet (HEC) Spezifikation
- Auflösung bis 2048 x 1152 @ 60 Hz
(abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Abwärtskompatibel zu USB 2.0 (maximale Auflösung 800 x 600 @ 60 Hz)
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Kontakte mit Goldauflage
- 1 x Ferritkern
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 20 cm
- Farbe: schwarz

Systemvoraussetzungen
- Windows 7/7- 64/8.1/8.1- 64/10/10- 64
- PC oder Notebook mit einem freien USB 3.0 Typ- A Port

Spezifikation:
- High Speed HDMI mit Ethernet
- SuperSpeed USB

Unterstütztes Betriebssystem:
- Windows 7 32-Bit
- Windows 7 64-Bit
- Windows 8.1 32-Bit
- Windows 8.1 64-Bit
- Windows 10 32-Bit
- Windows 10 64-Bit

Schnittstelle:
- Eingang 1 x USB 3.0 Typ-A Stecker
- Ausgang 1 x HDMI-A 19 Pin Buchse

Technische Eigenschaften:
- Chipsatz CMedia CM108 / FE1.1 / Fresco Logic FL2000 / ITE IT66121FN
- Maximale Bildauflösung 2048 x 1152 @ 60 Hz
- Signalübertragung Video / Audio

Physikalische Eigenschaften:
- Ferritkern 1 x
- Kabellänge 20 cm
- Konnektorveredelung goldbeschichtet
- Farbe schwarz
... > Adapter > Monitor > HDMI
... > Computer > USB > USB an HDMI
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 29,96*
€ 39,67*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 30,06*
€ 39,68*
€ 4,99*
ab € 31,15*
€ 41,14*
€ 4,70*
ab € 31,21*
€ 41,15*
Lager 767
76
€ 9,90*
ab € 35,56*
€ 46,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.