Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Netzkabel
>
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker auf IEC-60320 C13
>
Artikel
Netzkabel, Schutzkontaktstecker 90° auf Kaltgerätebuchse IEC C13, 1,8m, schwarz, LogiLink® [CP090]
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-LG-3508
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
CP090
EAN/GTIN:
4260113563700
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Stromversorgungskabel zum Anschluss des PC an einem 220 Volt Stromnetz. Das Kabel hat einen Doppelschutzkontakt und ist VDE geprüft bis 250 Volt und 16 Ampere. Der Netzstecker ist gewinkelt, die Kaltgerätebuchse gerade. Das Kabel ist schwarz, die Länge beträgt 1,80 Meter.
- Stromversorgungskabel für PC
- Anschluss 1: Schutzkontaktstecker (CEE-7/7), 90° gewinkelt
Anschluss 2: Kaltgerätebuchse (IEC 60320-C13), gerade
- Kabel gemäß H05VV-F3G, VDE geprüft
- Querschnitt: 3x 0,75 mm²
- Doppelschutzkontakt
- Betriebsspannung: 250V
- Max. Strombelastbarkeit: 10A
- Länge: 1,8m
- Farbe: schwarz
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
cee-stecker 16a
,
cee stecker
,
cee-stecker 220v
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1817
2 Tage
8
€ 4,50*
ab € 2,03*
€ 3,04*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,09*
€ 3,12*
Lager 767
4 Tage
6227
€ 9,90*
ab € 2,10*
€ 3,14*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 2,12*
€ 3,16*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 2,47*
€ 3,65*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EFB Elektronik EK501.2,5 Stromkabel Grau 2,5 m C13-Koppler
EFB-Elektronik
EK501.2,5
ab € 5,31*
Ähnlich
EFB Elektronik EK501.5 Stromkabel Grau 5 m
EFB-Elektronik
EK501.5
ab € 8,17*
Ähnlich
LogiLink Swiss-IEC - IEC-C13, 2m Schwarz C13-Koppler
LogiLink
CP103
ab € 2,22*
Ähnlich
Netzleitung CEE 7/7 90°-C13 180°, grau, 2 m, 3 x 0.75 mm²
EFB-Elektronik
EK501.2V2
ab € 2,23*
Ähnlich
Schuko-Netzkabel m. Kupplung abgewinkelt, 2.5 m, grau
Wagner
3001137
ab € 3,87*
Ähnlich
Schuko-Netzkabel m. Kupplung gerade 2.5m, schwarz
Wagner
3001175
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen