Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Power Cord, CEE-VII-C13, black, 1,80m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Power Cord, CEE-VII-C13, black, 1,80m
LogiLink Power Cord, CEE-VII-C13, black, 1,80m
Artikel-Nr.:
     832-130050
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP090
EAN/GTIN:
     4260113563700
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Stromversorgungskabel zum Anschluss des PC an einem 220 Volt Stromnetz. Das Kabel hat einen Doppelschutzkontakt und ist VDE geprüft bis 250 Volt und 16 Ampere. Der Netzstecker ist gewinkelt, die Kaltgerätebuchse gerade. Das Kabel ist schwarz, die Länge beträgt 1,80 Meter.
Weitere Informationen:
weight:
0.203 kg
height:
0.051 m
width:
0.083 m
depth:
0.191 m
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 16a, cee stecker, cee-stecker 220v, Kabel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,98*
€ 3,10*
2 Tage
8
€ 4,50*
ab € 2,07*
€ 3,12*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,09*
€ 3,14*
6 Tage
2715
€ 9,90*
ab € 2,10*
€ 3,16*
€ 5,00*
ab € 2,12*
€ 3,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK501.2,5
ab € 5,31*
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK501.5
ab € 8,29*
Ähnlich
LogiLink
CP103
ab € 2,13*
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK501.2V2
ab € 2,28*
Ähnlich
Wagner
3001137
ab € 3,87*
Ähnlich
Wagner
3001175
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.