Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 767-LG-3877 Herst.-Nr.: UA0313 EAN/GTIN: 4052792048681 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | USB-C Hub von LogiLink dient zur Erweiterung eines USB-Ports auf 3-Ports + Gigabit Adapter. Einfacher Anschluss per Plug & Play. USB 3.2 Gen1x1 Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Abwärtskompatibel zu USB 3.1 Gen1, 3.0, 2.0 und USB 1.1. - Ultra flaches Design - 1x RJ45, 3x USB 3.0 Typ A, 1x USB-C Kabel mit Stecker Abwärtskompatibel zu USB 3.1 Gen1 / 3.0 / 2.0 / USB 1.1 - Unterstützt USB 3.2 Gen1x1 Standard (Thunderbolt 3 kompatibel) und hohe Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s - Unterstützt 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet - Unterstützt Suspend-Modus und Remote-Wake-Up über Link-Up (WOL), Magic Packet oder externen Pin - Unterstützt das automatische Laden von Ethernet-ID, USB-Deskriptoren und Adapterkonfiguration aus dem EEPROM nach der Einschaltinitialisierung - Kompatibel mit Mac OS / Windows - Größe: 319 x 29 x 15 mm inklusive Kabel - Farbe: schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Portreplikator, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, USB Hub, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, Western stecker, Westernstecker, usb ethernet adapter logilink, usb ethernet adapter, usb rj-45 adapter usb c |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 16,59* | € 22,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 17,67* | € 24,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 767 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 18,27* | € 25,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 19,79* | € 27,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 21,68* | € 29,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 767 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 767 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 767 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|