Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-5119 Herst.-Nr.: BP0141 EAN/GTIN: 4052792061444 |
| |
|
| | |
| Der perfekte ergonomische Arbeitsplatz! Die zusammenklappbare Konstruktion ermöglicht es Ihnen, die Breite (420/470/520 mm) ganz nach Ihren Bedürfnissen einzustellen. Die Erhöhung verfügt über zwei USB 3.0-Anschlüsse und einen USB-C-Anschluss, über die Sie Daten (mit dem mitgelieferten USB 3.0-Kabel) übertragen und Ihr Smartphone oder Tablet aufladen können. An der Unterseite des Metall- und Kunststoffständers kann eine Tastatur und Maus untergebracht werden. Das Besondere an der LogiLink-Monitorerhöhung ist das eingebaute Schubladendesign in Kombination mit der Halterung für Smartphone und iPad. So finden auch kleine Gegenstände sauber und organisiert ihren Platz.
Erhöhen Sie Ihren Monitor oder Ihr Notebook in eine komfortable Betrachtungsposition Für eine bessere Körperhaltung und zur Entlastung des Nackens Verfügt über zwei USB 3.0-Anschlüsse und einen USB-C-Anschluss, zum Übertragen von Daten oder Laden Ihrer Geräte USB 3.0-Kabel ist im Lieferumfang enthalten Zusammenklappbare Konstruktion, mögliche Breite: 420/470/520 mm Hochwertiger Metall- und Kunststoffständer Anti-Rutsch-Pads verhindern Verrutschen und schützen Ihren Schreibtisch Schubladendesign in Kombination mit Halterung für Smartphone und iPad Stauraum für Schreibtischartikel Tragfähigkeit: 25 kg Farbe: Schwarz
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, TV-Standfuß, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, ergonomischer Monitorständer, halterungen mobiltelefon tisch, ergonomischer monitorständer, logilink handyhalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 27,81* | € 37,44* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 30,73* | € 40,28* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 29,96* | € 41,17* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 35,13* | € 47,11* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 37,89* | € 50,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|