Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Hi-Speed-Kabel 90°, schwarz, 2 m - USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB 2.0 Hi-Speed-Kabel 90°, schwarz, 2 m - USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ B)
USB 2.0 Hi-Speed-Kabel 90°, schwarz, 2 m - USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ B)
Artikel-Nr.:
     767-SO-63159
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50856
EAN/GTIN:
     4040849508561
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel 90°, schwarz, Staubschutztüte - USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ B)
Passend für viele Peripheriegeräte wie Drucker oder Scanner
USB 2.0-Kabel zum Synchronisieren und Laden
Hi-Speed-Datenübertragungen bis 480 Mbit/s
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
4273
€ 9,90*
ab € 1,21*
€ 1,92*
€ 6,90*
ab € 1,64*
€ 2,57*
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 3,52*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68712
ab € 0,82*
Zubehör
Goobay
93016
ab € 0,75*
Zubehör
Goobay
93017
ab € 1,07*
Zubehör
Goobay
93575
ab € 0,94*
Zubehör
Goobay
93918
ab € 0,82*
Zubehör
Goobay
93920
ab € 1,24*
Zubehör
Goobay
93921
ab € 1,56*
Zubehör
Goobay
93595
ab € 1,62*
Zubehör
Goobay
93596
ab € 0,83*
Zubehör
Goobay
93597
ab € 1,22*
Zubehör
Goobay
93598
ab € 1,75*
Zubehör
Goobay
93922
ab € 0,65*
Zubehör
Goobay
93181
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.