Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, schwarz, 0.5 m - Kupferleiter (CU)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-69672
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
94230
EAN/GTIN:
4040849942303
Suchbegriffe:
Flachkabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, schwarz, Staubschutztüte - Kupferleiter (CU)
Konfektioniertes, geschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten
Extrem flaches Ethernetkabel mit geringem Biegeradius und hoher Flexibilität, lässt sich z. B. ideal platzsparend unter Fußböden oder -leisten verlegen.
Netzwerk-Flachkabel mit Außenmaß von ca. 1,8 x 6,6 mm
U/FTP-Schirmung: Aluminium-Folienschirmung für einzelne Adernpaare (PiMF)
Kurzer RJ45-Steckertyp mit Rastnasenschutz
Hochwertiger Kupferleiter (CU) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.
Knickschutztülle und stabile PVC-Ummantelung schützen das Netzwerkkabel optimal vor Kabelbruch.
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
Patchkabel
,
patchkabel 0,5m kat6 schwarz
,
patch kabel
,
patch-kabel cat6
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
40 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 1,30*
€ 1,84*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,31*
€ 1,86*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,48*
€ 2,09*
Lager 1039
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 2,22*
€ 3,12*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 71546 Netzwerkkabel Grau 0,25 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
71546
ab € 0,91*
Zubehör
Goobay 71547 Netzwerkkabel Schwarz 0,15 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
71547
ab € 0,76*
Zubehör
Goobay 71549 Netzwerkkabel Grau 0,15 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
71549
ab € 0,75*
Zubehör
Goobay 95151 Netzwerkkabel Weiß 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
95151
ab € 0,71*
Zubehör
Goobay 96407 Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
96407
ab € 0,84*
Zubehör
Goobay 96409 Netzwerkkabel Orange 1,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
96409
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen