Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-F03189 Herst.-Nr.: 339.1000 EAN/GTIN: 4016514018734 |
| |
|
| | |
| - 4x Schutzkontakt-Steckdose, 45° abgewinkelt - Gehäuse aus Aluminium-Profil mit Kunststoff-Seitenteilen - frei einstellbare Haltebügel für Tischplatten bis 50 mm (optional bis 80 mm) - Anschlusskabel 1,5 mm², Länge 3,0 m, mit Schutzkontakt-Winkelstecker - Maße (B x H x T): 268 x 90 x 70 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, schukostecker schwarz |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 45,66* | € 57,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,43* | € 58,23* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 46,74* | € 58,90* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,00* | € 59,12* | | | | Lager 767 | 61 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,54* | € 82,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|