Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
19 Zoll Modulträger
>
Artikel
BTR Patchfeld E-DAT modul, Cat 6a, 24 Port, 19", Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
METZ CONNECT
icecat
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-F04739
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
130921-E
EAN/GTIN:
4250184106166
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Patchpanel
patchpanel 24 port btr
- 24x RJ45 Buchse, geschirmt
- GHMT Cat.6 de-embedded PVP zertifiziert
- Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801:2008 Ed.2.1
- für 10 Gigabit/s Ethernet (IEEE 802.3an Draft) bis 100 m geeignet
- 19" / 1 HE
- modularer Aufbau, voll geschirmte Einzelmodule
- Modulträger aus Edelstahl
- werkzeugloser Anschluss durch IDC-Schneidklemmen
- bequeme Montage da Module einzeln angeklemmt und dann erst im Rahmen montiert werden
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
19 zoll modulträger
,
19 zoll modulträger btr
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 126,01*
€ 150,03*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 126,71*
€ 151,43*
Lager 314
€ 4,70*
ab € 129,86*
€ 154,02*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 134,52*
€ 159,88*
Lager 767
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 179,16*
€ 201,18*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,18*
€ 239,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,86*
€ 235,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,90*
€ 230,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,19*
€ 226,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,16*
€ 213,20
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungsset ASA, Käfigmuttern M6
Metz Connect
130792
ab € 6,31*
Zubehör
C6Amodul 24 Port 180°M 1HE Edelstahl
Metz Connect
130B11P1-E
ab € 142,26*
Zubehör
E-DAT C6 24x8(8) 1HE LSA Cat.6 Patchfeld
Metz Connect
130855-E
ab € 85,86*
Zubehör
E-DAT C6A 6 Port 1HE Einsatz
Metz Connect
860018-11C-E
ab € 27,72*
Zubehör
E-DAT C6A 6 Port Aufputzgehäuse reinweiß
Metz Connect
130862-21C-E
ab € 34,89*
Zubehör
E-DAT design 24x8 Patchfeld Class E Link
Metz Connect
130853-E
ab € 99,88*
Zubehör
E-DAT modul 6x8(8) 1HE Patchfeld Cat.6A
Metz Connect
130922-03-E
ab € 38,66*
Zubehör
E-DAT Patchfeld 10 Zoll 1HE 12 Port
Metz Connect
130851-01-E
ab € 73,62*
Zubehör
KOAX-Verteiler 1HE
Metz Connect
130864-03-E
ab € 17,49*
Zubehör
Modul AP-Gehäuse 12 Port reinweiß, unbestückt
Metz Connect
130861-1202-E
ab € 30,20*
Zubehör
Modul AP-Gehäuse 4 Port reinweiß, unbestückt
Metz Connect
130861-0402-E
ab € 17,79*
Zubehör
Modul AP-Gehäuse 6 Port reinweiß, unbestückt
Metz Connect
130861-0602-E
ab € 20,70*
Zubehör
Modul AP-Gehäuse 8 Port reinweiß, unbestückt
Metz Connect
130861-0802-E
ab € 26,01*
Zubehör
Modulgehäuse 6x8 AP, grau
Metz Connect
130862-00-E
ab € 15,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen