Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-63288060 Herst.-Nr.: 64839 EAN/GTIN: 4040849648397 |
| |
|
| | |
| DisplayPort/HDMI-Adapterk. St(1.2)St(TypA)(2.0) 64839 Goobay DisplayPort -auf-HDMI -Adapterkabel,, schwarz, Staubschutztüte - DisplayPort -Stecker (1.2) > HDMI -Stecker (Typ A) (2.0)Hochauflösende UHD-Signalübertragung mit bis zu 4K @ 60 HzVergoldete DisplayPort - und HDMI -Stecker garantieren einwandfreie Signalübertragung, klaren Sound sowie gestochen scharfe Video- und Bildqualität.DisplayPort -auf-Ultra-High-Speed-HDMI -Kabel, um TV, Monitor oder Projektor mit PC und Laptop zu verbinden. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, displayport adapterkabel hdmi 1m, hdmi kabel typ-a auf displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport 1m |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 13,55* | € 19,35* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,85* | € 20,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|