Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 767-SO-W00656 Herst.-Nr.: 64756 EAN/GTIN: 4008496988273 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Varta Varta LCD Ultra Fast Charger+ (Typ 57685) inkl. 4x AA 2100 mAh, schwarz, Schweiß-Blister - lädt bis zu 4x AA-Akkus oder AAA-Akkus (NiMH) simultan Ladegerät für 1-4 wiederaufladbare AA-Batterien oder AAA-Batterien - 4x VARTA AA-Akkus mit 2100 mAh (56706) sind im Lieferumfang enthalten Mit 3 Modi (Schnellladen, Laden, Auffrischen), intelligenter Abschaltung und Erhaltungsladung gegen Selbstentladen Einzelschachtladung für das flexible Laden einzelner Mignon-Batterien (HR6) oder Micro-Batterien (HR03) - nur 15 min Ladezeit für 2x AA mit 1600 mAh Praktische LCD-Anzeige am Batterieladegerät gibt den Gesamtladestatus in Prozent, V, mAh und Minuten an Mit umfassenden Sicherheitseigenschaften: Minus-Delta-U-Abschaltung, Zeitabschaltung, Kurzschlussschutz, Erkennung von alkalischen und defekten Zellen sowie falscher Polarität Durch einen Spannungsbereich von 100-240 V (AC) weltweit einsetzbar (Netzteil mit Eurostecker und 12-V-Auto-Netzteil/Zigarettenanzünder enthalten) Die kompakte Größe von 92 x 146 x 43 mm macht das Akku-Ladegerät zum perfekten Reisebegleiter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Powerbank, USB Akku, Schnellladegerät, Tischladegerät, Tischladestation, Uniladegerät, Universalladegerät, varta universalladegerät, universalladegerät, powerbank 4x usb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (24) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 34,46* | € 43,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 34,59* | € 43,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,00* | ab € 35,79* | € 45,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 36,69* | € 46,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 767 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 84,14* | € 99,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 767 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 84,14* pro Blatt) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 767 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 767 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|