Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Verteilerschrank Intro, H1950xB920xT490mm, 9016/9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Verteilerschrank Intro, H1950xB920xT490mm
C+P Verteilerschrank Intro, H1950xB920xT490mm
C+P Verteilerschrank Intro, H1950xB920xT490mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     769-8170-311|S10062
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8170-311|S10062
EAN/GTIN:
     4062084500438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleingefach-Schrank
Kleingefachschrank
Postsortier-Schrank
Postsortierschrank
Stahl-Verteilerschrank Serie 8170 (Raumspar/Kleingefach), 3 Abteile mit je 11 Fächern, Türen verkürzt, Aufhängung mit Scharnierband, rechts angeschlagen, je Tür 1 Kunststoff-Etikettenrahmen, auf 100 mm hohem Sockel, mit Belüftungs-Lochbild in der Rückwand und 20 mm Wandabstandhalter, 33 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 6000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1950 x 920 x 490 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Türen: RAL 9016 Verkehrsweiß, Sockel: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

  • Türen mit robustem Scharnierband aufgehängt für hohe Beanspruchung und komfortablen Türöffnungswinkel von 170°
  • Verkürzte Tür für einfachen Einwurf von Unterlagen bei Sicherheit vor unbefugtem Zugriff
  • Lüftungsöffnungen in der Rückwand für gute Belüftung des Schrankinnenraumes
Weitere Informationen:
Breite:
920 | 920 MMT
EAN Code:
4062084500438
Höhe:
1950 | 1950 MMT
Masse:
113.88
Tiefe:
460 | 490 MMT
Serie:
Serie 8170 (Raumspar/Kleingefach)
Anlieferzustand:
montiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Ausführung Front:
Flügeltüren verkürzt
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Scharnierband
Beschlag Front:
innen
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Fächer:
33
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Farbe Front:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Farbe Korpus:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Farbe Sockel:
RAL 7021 Schwarzgrau
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
113.88 KGM
Artikelkurztext:
Stahl-Verteilerschrank
Marke:
Serie 8170 (Raumspar/Kleingefach)
Durchlassmaß Tür (Breite):
250 MMT
Durchlassmaß Tür (Höhe):
150 MMT
Innenhöhe Gefach sonstige:
164 MMT
Innenhöhe Gefach oben:
170 MMT
Innenhöhe Gefach unten:
170 MMT
Innenbreite rechts:
318 MMT
Innenbreite sonstige:
299 MMT
Innentiefe:
460 MMT
Kippmaß:
2011 MMT
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94031091
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sortier-Schrank, Sortierschrank, Terminal-Schrank, Terminalschrank, kleingefachschrank, Verteilerschrank, Postverteilerschrank, Kleingefachspind, Verteilerspind, Postverteilerspind, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 769
20 Tage
3
€ 38,00*
ab € 1.254,01*
€ 1.481,58*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.309,29*
€ 1.509,54*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.387,45*
€ 1.559,62*
20 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.446,384*
€ 1.629,424*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.440,30*
€ 1.694,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.481,58*
€ 1.763,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.425,20*
€ 1.695,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.410,66*
€ 1.678,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.323,73*
€ 1.575,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.296,08*
€ 1.542,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.254,01*
€ 1.492,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 38,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,67*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,70*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 11,35*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 12,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.