Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postverteilerschrank H1950xB920xT500mm 33 Fächer verkehrsweiß/verkehrsweiß C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9101483087
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8170-311 S10062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleingefach-Schrank
Kleingefachschrank
Postsortier-Schrank
Postsortierschrank
für eine praktische Organisation der Hauspost · stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · 3-reihig mit 33 Fächern · Türen verkürzt (z.B. für Briefeinwurf) · mit Etikettenrahmen aus Kunststoff · verschließbar mit Zylinderschloss, je Schloss 2 Schlüssel · mit 100 mm hohem Sockel, anthrazitfarben · H 1950 x B 920 x T 500 mm
Weitere Informationen:
Breite:
920 mm
Korpus:
verkehrsweiß, RAL 9016
Fächer:
33
Tiefe:
500 mm
Front:
verkehrsweiß, RAL 9016
Höhe:
1950 mm
Marke:
C+P
Weitere Suchbegriffe: Sortier-Schrank, Sortierschrank, Terminal-Schrank, Terminalschrank, kleingefachschrank, Postverteilerschrank, Postverteilerschränke, Schrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
3
€ 38,00*
ab € 1.249,07*
€ 1.479,97*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.307,47*
€ 1.507,91*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.380,14*
€ 1.557,91*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.396,11*
€ 1.569,30*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.442,974*
€ 1.627,664*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.507,91*
€ 1.794,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.477,75*
€ 1.758,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.469,15*
€ 1.748,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.406,62*
€ 1.673,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.394,69*
€ 1.659,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.357,56*
€ 1.615,50
pro Stück
ab 11 Stück
€ 1.345,28*
€ 1.600,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.307,47*
€ 1.555,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 12,50*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 11,27*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,68*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,74*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,78*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.