Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurfscheibe "Space Flyer 26", weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Wurfscheibe "Space Flyer 26", weiß
Artikelbild Wurfscheibe "Space Flyer 26", weiß
Detailansicht Wurfscheibe "Space Flyer 26", weiß
Wurfscheibe "Space Flyer 26", weiß
Imagebild Wurfscheibe "Space Flyer 26", weiß
Artikel-Nr.:
     7702-01317001-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01317001-00000
EAN/GTIN:
     4024869047033
Suchbegriffe:
Frisbee
Wurfscheibe
frisbee
Spiel und Spaß für mehr Bewegung. Stapelbar, mit Ringstruktur.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
260 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,143 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01317002-00000
ab € 2.335,19*
Ähnlich
elasto
01317003-00000
ab € 2.333,70*
Ähnlich
elasto
01317004-00000
ab € 2.332,41*
Ähnlich
elasto
01317005-00000
ab € 2.335,47*
Ähnlich
elasto
01317009-00000
ab € 2.317,43*
Ähnlich
elasto
01317006-00000
ab € 2.315,87*
Ähnlich
elasto
01317021-00000
ab € 2.325,42*
Ähnlich
elasto
01317010-00000
ab € 2.316,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.