Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurfscheibe "Space Flyer 26", standard-silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Wurfscheibe "Space Flyer 26", standard-silber
Artikelbild Wurfscheibe "Space Flyer 26", standard-silber
Detailansicht Wurfscheibe "Space Flyer 26", standard-silber
Wurfscheibe "Space Flyer 26", standard-silber
Imagebild Wurfscheibe "Space Flyer 26", standard-silber
Artikel-Nr.:
     7702-01317021-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01317021-00000
EAN/GTIN:
     4024869047279
Suchbegriffe:
Frisbee
Wurfscheibe
frisbee
Spiel und Spaß für mehr Bewegung. Stapelbar, mit Ringstruktur.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
260 mm
Hauptfarbe:
standard-silber
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,143 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.232,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,23262* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.532,32*
€ 3.013,4608
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.474,75*
€ 2.944,9525
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.308,08*
€ 2.746,6152
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.272,23*
€ 2.703,9537
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.232,62*
€ 2.656,8178
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01317002-00000
ab € 2.226,90*
Ähnlich
elasto
01317003-00000
ab € 2.223,58*
Ähnlich
elasto
01317004-00000
ab € 2.228,17*
Ähnlich
elasto
01317005-00000
ab € 2.228,69*
Ähnlich
elasto
01317009-00000
ab € 2.227,01*
Ähnlich
elasto
01317006-00000
ab € 2.225,21*
Ähnlich
elasto
01317010-00000
ab € 2.230,97*
Ähnlich
elasto
01317001-00000
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.