Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurfscheibe "Space Flyer 26", standard-grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Wurfscheibe "Space Flyer 26", standard-grün
Artikelbild Wurfscheibe "Space Flyer 26", standard-grün
Detailansicht Wurfscheibe "Space Flyer 26", standard-grün
Wurfscheibe "Space Flyer 26", standard-grün
Imagebild Wurfscheibe "Space Flyer 26", standard-grün
Artikel-Nr.:
     7702-01317005-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01317005-00000
EAN/GTIN:
     4024869047217
Suchbegriffe:
Frisbee
Wurfscheibe
frisbee
Spiel und Spaß für mehr Bewegung. Stapelbar, mit Ringstruktur.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
260 mm
Hauptfarbe:
standard-grün
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,143 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.228,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,22869* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.470,88*
€ 2.940,3472
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.405,47*
€ 2.862,5093
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.267,11*
€ 2.697,8609
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.251,70*
€ 2.679,523
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.228,69*
€ 2.652,1411
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01317002-00000
ab € 2.226,90*
Ähnlich
elasto
01317003-00000
ab € 2.223,58*
Ähnlich
elasto
01317004-00000
ab € 2.228,17*
Ähnlich
elasto
01317009-00000
ab € 2.227,01*
Ähnlich
elasto
01317006-00000
ab € 2.225,21*
Ähnlich
elasto
01317021-00000
ab € 2.232,62*
Ähnlich
elasto
01317010-00000
ab € 2.230,97*
Ähnlich
elasto
01317001-00000
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.