Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Therapiebedarf
>
Kleinkind-Spielzeug
>
Strandspielzeug
>
Frisbee
>
Artikel
Wurfscheibe "Space Flyer 26", schwarz
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7702-01317002-00000
Hersteller:
elasto
Herst.-Nr.:
01317002-00000
EAN/GTIN:
4024869047057
Suchbegriffe:
Frisbee
Wurfscheibe
frisbee
Spiel und Spaß für mehr Bewegung. Stapelbar, mit Ringstruktur.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
260 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,143 kg
... >
Dienstleistungen
>
Lager 7702
>
weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.335,19*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,33519* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.669,72*
€ 3.176,9668
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.607,20*
€ 3.102,568
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.403,38*
€ 2.860,0222
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.365,56*
€ 2.815,0164
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.335,19*
€ 2.778,8761
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wurfscheibe "Space Flyer 26", standard-blau PP
elasto
01317003-00000
ab € 2.333,70*
Ähnlich
Wurfscheibe "Space Flyer 26", standard-gelb
elasto
01317004-00000
ab € 2.332,41*
Ähnlich
Wurfscheibe "Space Flyer 26", standard-grün
elasto
01317005-00000
ab € 2.335,47*
Ähnlich
Wurfscheibe "Space Flyer 26", standard-orange
elasto
01317009-00000
ab € 2.317,43*
Ähnlich
Wurfscheibe "Space Flyer 26", standard-rot
elasto
01317006-00000
ab € 2.315,87*
Ähnlich
Wurfscheibe "Space Flyer 26", standard-silber
elasto
01317021-00000
ab € 2.325,42*
Ähnlich
Wurfscheibe "Space Flyer 26", transparent-milchig
elasto
01317010-00000
ab € 2.316,07*
Ähnlich
Wurfscheibe "Space Flyer 26", weiß
elasto
01317001-00000
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen