Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenbrille "Umi", weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Sonnenbrille "Umi", weiß
Artikelbild Sonnenbrille "Umi", weiß
Detailansicht Sonnenbrille "Umi", weiß
Sonnenbrille "Umi", weiß
Imagebild Sonnenbrille "Umi", weiß
Sonnenbrille "Umi", weiß
Artikel-Nr.:
     7702-02074001-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     02074001-00000
EAN/GTIN:
     4068556003872
Suchbegriffe:
Freizeitbrille
Sonnenbrille
Sonnenbrillen
sonnenbrille weiß
Die Sonnenbrille "Umi" ist eine coole und umweltfreundliche Wahl. Sie besteht zu 100% aus recycelten Materialien und hat schwarz getönte Acrylgläser mit UV-400 Schutz. Die Brille ist leicht, angenehm zu tragen und verbindet Stil mit Nachhaltigkeit. EN ISO 12312-1:2022 (DIN EN ISO 12312-1:2023-07)
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Breite:
145 mm
Höhe:
49 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Kunststoff/53340
Gewicht:
0,025 kg
Weitere Suchbegriffe: sonnenbrillen, 02074, Sonne, Brille, sonnen, Sommer, Augen, Auge, Schutz, schützen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
02074003-00000
ab € 1,35*
Ähnlich
elasto
02074006-00000
ab € 1,35*
Ähnlich
elasto
02074002-00000
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.