| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7702-02074003-00000 Herst.-Nr.: 02074003-00000 EAN/GTIN: 4068556003896 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Sonnenbrille "Umi" ist eine coole und umweltfreundliche Wahl. Sie besteht zu 100% aus recycelten Materialien und hat schwarz getönte Acrylgläser mit UV-400 Schutz. Die Brille ist leicht, angenehm zu tragen und verbindet Stil mit Nachhaltigkeit. EN ISO 12312-1:2022 (DIN EN ISO 12312-1:2023-07) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 150 mm | Breite: | 145 mm | Höhe: | 49 mm | Durchmesser: | 0 mm | Hauptfarbe: | blau | Material: | Kunststoff/53340 | Gewicht: | 0,025 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: sonnenbrillen, 02074, Sonne, Brille, sonnen, Sommer, Augen, Auge, Schutz, schützen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |