Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenbrille "Umi", schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Sonnenbrille "Umi", schwarz
Artikelbild Sonnenbrille "Umi", schwarz
Detailansicht Sonnenbrille "Umi", schwarz
Sonnenbrille "Umi", schwarz
Imagebild Sonnenbrille "Umi", schwarz
Sonnenbrille "Umi", schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-02074002-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     02074002-00000
EAN/GTIN:
     4024869384558
Suchbegriffe:
Freizeitbrille
Sonnenbrille
Sonnenbrillen
sonnenbrille schwarz
Die Sonnenbrille "Umi" ist eine coole und umweltfreundliche Wahl. Sie besteht zu 100% aus recycelten Materialien und hat schwarz getönte Acrylgläser mit UV-400 Schutz. Die Brille ist leicht, angenehm zu tragen und verbindet Stil mit Nachhaltigkeit. EN ISO 12312-1:2022 (DIN EN ISO 12312-1:2023-07)
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Breite:
145 mm
Höhe:
49 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff/53340
Gewicht:
0,025 kg
Weitere Suchbegriffe: sonnenbrillen, 02074, Sonne, Brille, sonnen, Sommer, Augen, Auge, Schutz, schützen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
02074003-00000
ab € 1,35*
Ähnlich
elasto
02074006-00000
ab € 1,35*
Ähnlich
elasto
02074001-00000
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.