Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenbrille "Umi", rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Sonnenbrille "Umi", rot
Artikelbild Sonnenbrille "Umi", rot
Detailansicht Sonnenbrille "Umi", rot
Sonnenbrille "Umi", rot
Imagebild Sonnenbrille "Umi", rot
Sonnenbrille "Umi", rot
Artikel-Nr.:
     7702-02074006-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     02074006-00000
EAN/GTIN:
     4068556003889
Suchbegriffe:
Freizeitbrille
Sonnenbrille
Sonnenbrillen
sonnenbrille rot
Die Sonnenbrille "Umi" ist eine coole und umweltfreundliche Wahl. Sie besteht zu 100% aus recycelten Materialien und hat schwarz getönte Acrylgläser mit UV-400 Schutz. Die Brille ist leicht, angenehm zu tragen und verbindet Stil mit Nachhaltigkeit. EN ISO 12312-1:2022 (DIN EN ISO 12312-1:2023-07)
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Breite:
145 mm
Höhe:
49 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
rot
Material:
Kunststoff/53340
Gewicht:
0,025 kg
Weitere Suchbegriffe: sonnenbrillen, 02074, Sonne, Brille, sonnen, Sommer, Augen, Auge, Schutz, schützen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
02074003-00000
ab € 1,35*
Ähnlich
elasto
02074002-00000
ab € 1,35*
Ähnlich
elasto
02074001-00000
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.