Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brotzeitdose "Wave", groß, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Brotzeitdose "Wave", groß, schwarz
Artikelbild Brotzeitdose "Wave", groß, schwarz
Imagebild Brotzeitdose "Wave", groß, schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-05023002-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05023002-00000
EAN/GTIN:
     4024869715130
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Eine große Brotzeitbox mit Schwung und 2 Klickverschlüssen. IMould- Veredelung möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
178 mm
Breite:
122 mm
Höhe:
60 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,125 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.255,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 1,62763* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.567,58*
€ 4.245,4202
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.496,30*
€ 4.160,597
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 3.349,76*
€ 3.986,2144
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.296,74*
€ 3.923,1206
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.264,38*
€ 3.884,6122
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.255,26*
€ 3.873,7594
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05023003-00000
ab € 1,66*
Ähnlich
elasto
05023004-00000
ab € 3.250,48*
Ähnlich
elasto
05023005-00000
ab € 3.252,72*
Ähnlich
elasto
05023009-00000
ab € 3.239,32*
Ähnlich
elasto
05023006-00000
ab € 3.252,92*
Ähnlich
elasto
05023021-00000
ab € 3.234,94*
Ähnlich
elasto
05023010-00000
ab € 1,66*
Ähnlich
elasto
05023603-00000
ab € 1,66*
Ähnlich
elasto
05023604-00000
ab € 3.246,90*
Ähnlich
elasto
05023605-00000
ab € 1,66*
Ähnlich
elasto
05023609-00000
ab € 3.258,84*
Ähnlich
elasto
05023606-00000
ab € 1,66*
Ähnlich
elasto
05023001-00000
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.